固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。アジャスターの尾部付近の下板に、排水口(切り込み)がついています。
材質アクリル
寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm
大きさ160×100×42mm
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。
ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。
トラスコ品番149-4438
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)12
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×260×120
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×400×259
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
パッケージテスターとして最適な真空デシケーター。本体下部にドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水が行えます。
質量(kg)約12
型番16532
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×120
バルブ(吸排気用)2個、ノズル径Φ9mm、(ドレン用)1個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)528×400×259
パッキンシリコン製
1台
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
関連キーワード