カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(38)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(13)
  • KVK(503)
  • INAX(LIXIL)(349)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(278)
  • TOTO(203)
  • GAONA(ガオナ)(198)
  • カクダイ(177)
  • エスコ(170)
  • ミヤコ(170)
  • アズワン(68)
  • TGK(東京硝子器械)(52)
  • 三商(50)
  • 未来工業(49)
  • DXアンテナ(46)
  • IKO(日本トムソン)(45)
  • タカギ(38)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(37)
  • SIBATA(柴田科学)(35)
  • アイリスオーヤマ(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「栓付」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテックポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)サンプラテック
99税込109
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
129税込142
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリテナー 偏平 サンプラテックポリテナー 偏平サンプラテック
1,198税込1,318
1本
当日出荷
中栓付き偏平型の5Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に便利です。トラスコ品番557-5389材質ポリエチレン幅(mm)210高さ(mm)240奥行(mm)130容量(L)5口内径(Φmm)31呼称偏平5L口径(mm)31中栓
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリテナー 偏平 4L サンプラテックポリテナー 偏平 4Lサンプラテック
699税込769
1本
当日出荷
中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
ハイパック容器 サンプラテックハイパック容器サンプラテック
21,980税込24,178
1セット(40個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)115フタ外径(Φmm)125材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)底径(Φmm)115材質(中栓)PE(ポリエチレン)
広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)
119税込131
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
サンプラ(R) PE取手付細口瓶 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付細口瓶サンプラテック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)5材質(取手)PP仕様中栓付トラスコ品番557-6253材質PE取手片手
サンプラ(R) PE取手付細口瓶 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付細口瓶サンプラテック
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)10材質(取手)PP仕様中栓付トラスコ品番557-6261材質PE取手両手
サンプラ(R) PE取手付広口瓶 遮光 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付広口瓶 遮光サンプラテック
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5材質(取手)PP仕様遮光・中栓付トラスコ品番836-2223材質PE取手片手
サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶サンプラテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10材質(取手)PP仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE取手両手
サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテックサンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶サンプラテック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10仕様遮光トラスコ品番557-6407材質PEねじ山20A
PE広口下口活栓付瓶 サンプラテックPE広口下口活栓付瓶サンプラテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
ポリテナーコック付 サンプラテックポリテナーコック付サンプラテック(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付口数片口ノズルなしコックありねじ山1”取手あり
ポリテナー 偏平缶(細口) サンプラテックポリテナー 偏平缶(細口)サンプラテック
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
仕様偏平、細口、中栓付
ポリテナー 偏平缶(広口) サンプラテックポリテナー 偏平缶(広口)サンプラテック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L)20仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
ポリテナー 偏平缶 サンプラテックポリテナー 偏平缶サンプラテック(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付口数片口ノズルなしコックなし取手あり
ポリテナー 正角20L細口 サンプラテックポリテナー 正角20L細口サンプラテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
予約販売
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
容量(L)20仕様正角、細口、中栓付口内径(Φmm)52外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテックブックボトルコック付(中栓付)サンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A
サンプラ(R) ベッセル サンプラテックサンプラ(R) ベッセルサンプラテック
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
大容量の寸胴タイプ容器。ペースト容器として。本体が寸胴なのでペースト材料など、粘度の高い試料の保存や運搬に最適です。蓋には取っ手が成型されており、持ち運びしやすい形状になっています。本体、キャップ、中栓の材質はポリエチレン製です。
容量(L)3.5トラスコ品番836-2221全高(mm)258口内径(Φmm)147フタ外径(Φmm)164胴径(Φmm)159中栓
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)サンプラテック(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
819税込901
1本ほか
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
PE取手付広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテックPE取手付広口下口活栓付遮光瓶サンプラテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10遮光材質(本体)ポリエチレン全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
PE広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテックPE広口下口活栓付遮光瓶サンプラテック
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
ブックボトル サンプラテックブックボトルサンプラテック(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック
8,698税込9,568
1ケース(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE目盛PE(ポリエステル)
サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL サンプラテックサンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mLサンプラテック
499税込549
1個
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)670摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124口内径(Φmm)96呼称No.8
サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL サンプラテックサンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mLサンプラテック
379税込417
1個
7日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)500摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108口内径(Φmm)90呼称No.6
サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL サンプラテックサンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mLサンプラテック
239税込263
1個
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL サンプラテックサンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mLサンプラテック
189税込208
1個
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
円筒容器 PE製 サンプラテック円筒容器 PE製サンプラテック
349税込384
1個
7日以内出荷
中栓付きです。
材質PE
フロロバリア遮光瓶 広口 サンプラテックフロロバリア遮光瓶 広口サンプラテック
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
フロロバリアPEボトル 広口 サンプラテックフロロバリアPEボトル 広口サンプラテック
489税込538
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
ブックボトル PP サンプラテックブックボトル PPサンプラテック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
タイプコック無し材質PP
栓付特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 栓付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら