RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に
トラスコ品番557-3793
材質ポリスチレン
寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113
容量(mL)1000
高さ(mm)113
目盛(mL)100
内寸(mm)101×101×113
目盛間隔(mL)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。
用途各種サンプルケースに。
トラスコ品番557-5648
材質ポリスチレン
幅(mm)有効内寸:62.5
色透明
高さ(mm)外形:12、有効内寸:9
奥行(mm)有効内寸:33
外寸法(縦×横×高さ)(mm)67.0×37.0×12.0
1箱(50個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。
用途各種サンプルケースに。
トラスコ品番557-5745
材質ポリスチレン
色透明
外寸法・幅(mm)63
外寸法・高さ(mm)26
外寸法・奥行(mm)50
有効内寸法・奥行(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)22
有効内寸法・幅(mm)58
1箱(50個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
中身がみえるタイプの角型シール容器です。
材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン
正方形の角型シャーレです。
材質PS
型角型
入数(枚)240
滅菌電子線
内寸法(mm)120.6×120.6×12.8H
外寸法(mm)126×126×16.5H
1組
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。
正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。
各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質ポリスチレン
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に
材質(本体)アクリル樹脂
方式ワンタッチ
圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10
接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式
作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
関連キーワード