4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000 材質(本体)低密度ポリエチレン 材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
759 税込835
当日出荷

新しいタイプのスプレーボトル!!ONE FINGER(親指1本)での吐出が可能です。こちらの商品は現在取扱中止(生産目処立ち次第再開の可能性あり)となっております。商品コード17000~17007のマルチ洗瓶等を代替品としてご案内しております。
材質PE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1本
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)