8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あふれま洗瓶パック サンプラテック 動画あり
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1袋(6本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックあふれま洗瓶
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP 容量(mL)500 目盛(mL)20 口内径(Φmm)40 胴径×全高(mm)76Φ×250
1個(1個)
669 税込736
翌日出荷

ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
1セット(5枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)