従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。
スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。
強い薬剤でも安心してご使用いただけます。
酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA
色乳白色
タイプ口形状GL45
色(フタ)白
口径(mm)38
目盛間隔(mL)100
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
耐熱温度(℃)約60 目盛入
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に!
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
関連キーワード