ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)3.0
1目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)1.05
1目盛(mL)0.25
管径(Φmm)5
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)0.2
管径(Φmm)2.5
目盛なし
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
ピペット容量は約1.6mLで、0.05mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)1.6
1目盛(mL)0.25
管径(Φmm)4.5
目盛あり
全長(mm)230
ピペットの種類パスツールピペット
関連キーワード