「滅菌シャーレ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
材質ポリメチルペンテン
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。
オートクレーブ(121℃)も可能です。
サイズは浅型と深型の2種類。
1枚からの購入が可能です。
材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)
径(Φmm)90.5
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE
滅菌無
側面から出し入れできる外径Φ90mm専用のシャーレラックです。
側面の出し入れが可能です。
ラックごとひっくり返せるので菌培養時に便利です。
積み重ねたシャーレをラック毎安定移動できます。
省スペース設計の為インキュベーター内でもスペースロスが生じない形状です。
オートクレーブも可能です。
用途菌培養シャーレのラックとして
寸法(Φmm)90
オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。使用済みのシャーレ・スピッツ・フィルター・ピペット等を入れてオートクレーブによる滅菌処理を行って下さい。専用のバッグホルダーと合わせてご利用下さい。
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。
全てガンマ線滅菌済みです。
Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン
寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ!
出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです!
オートクレーブ可能です。
材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
関連キーワード