「滅菌済 容器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
材質PE
入数(枚)5
滅菌ガンマ線滅菌済
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済
中栓有
計量に便利な目盛り付コップのついた投薬瓶。目盛り付きの本体ボトルはフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
材質PP
計量に便利な目盛り付コップのついた投薬瓶。目盛り付きの本体ボトルはフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
仕様C型用コップ
材質PP
入数100
たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。包装袋は便利なチャック付です。
仕様●培養面積:25cm2●液容量:30mL
材質本体/PS キャップ/PE
滅菌電子線照射済
表面処理培養面親水化済
iP-TECフラスコ用に開発された商品です。持ちやすい柄のデザインで繊細な動かし方ができます。また先端部はしなやかで容器内の隅々まで届きます。
紙粉やゴミが落ちないフィルム製のイージーピール袋に1本ずつ個包装されています。
用途iPS細胞ライブ輸送に
仕様電子線滅菌済
全長(mm)150
ブレード幅(mm)13
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム
全長(mm)75×62
全高(mm)20
滅菌電子線滅菌済
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。
iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。
しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。
ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。
安定したスタッキング性。
フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に
容量(mL)30
仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済
材質キャップ:PE、本体:ポリスチレン
タイププラグシール
培養面積(cm2)25(有効)
1組(10個×10袋)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
関連キーワード