真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
仕様コック・ 真空ゲージ付
付属品磁製プレート
材質PC
活栓外径9mmΦ 真鍮製
真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
仕様コック・ 真空ゲージ付
付属品PP製プレート
材質本体:PP 蓋:PC
径(Φmm)中板:140
全高(mm)281
活栓外径9mmΦ 真鍮製
真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
内径(mm)149Φ
1個(1個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコン
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。取手が付いてハンドリングがしやすくなりました。
質量(kg)約9
型番0230
材質(パッキン)シリコン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×210
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×286×386
1台
¥118,800
税込¥130,680
60日以内出荷
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
型番95001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム
真空ゲージ0~-0.1MPa用
ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-1型:4段まで
質量(kg)約16
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23
容量(L)20
規格SNW-340SUS
材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm)
ノズル外径(Φmm)9
内装ステンレス(SUS304)
外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535
材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm
材質(パッキン)シリコンゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250
許容真空度(kPa)0.1~101
バルブ2個
真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-3段:8段まで
質量(kg)約26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-2型:6段まで
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板3枚付属
1台
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
バルブ1個、ノズル径Φ9mm
材質(パッキン)ニトリルゴム
パッケージテスターとして最適な真空デシケーター。本体下部にドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水が行えます。
質量(kg)約12
型番16532
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×120
バルブ(吸排気用)2個、ノズル径Φ9mm、(ドレン用)1個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)528×400×259
パッキンシリコン製
1台
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個
材質MA
質量(kg)41
色透明
呼称Mー600H
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥679,800
税込¥747,780
61日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。
仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組
質量(kg)約80
有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
内寸法(mm)パスボックス:250×200×200
外寸(mm)983×675×655
バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2
真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥839,800
税込¥923,780
14日以内出荷
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP
付属品PPプレート
材質(プレート)PP
有効口径(Φmm)140
オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス)
材質MA
質量(kg)39
呼称DX-II
耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可)
開口寸法(mm)680×270
1台
¥579,800
税込¥637,780
61日以内出荷
小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番483-6367
材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム
幅(mm)526
質量(kg)20
高さ(mm)500
奥行(mm)463
有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
内容積(L)25
真空ゲージ0~-0.1MPa
チューブ外径×内径(mm)8×6
ノズル径(Φmm)9
1台
¥389,800
税込¥428,780
60日以内出荷
視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本
材質MA
耐圧(MPa)パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1
耐圧(kPa)本体:正負圧1.96
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:アクリル
質量(kg)約31
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥389,800
税込¥428,780
14日以内出荷
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:ステンレス
質量(kg)約37
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥436,980
税込¥480,678
45日以内出荷
同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
関連キーワード