もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。
本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。
カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、
内部まで殺菌消毒ができます。
ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。
ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。
大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。
ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人)
セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様使用可能な最小動水量:0.01MPa
材質浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム
呼称アクアトリトンB
流量(L/min)ろ過:0.1
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
流量総ろ過:180L
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード