12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)43 材質(コック部)ポリプロピレン 材質(キャップ)HDPE(白) 材質(中栓)LDPE 中栓 ねじ山(コック)20A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックフロロバリアタンク
RoHS
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
1本ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックTPX(R) 遠沈管
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15 材質(本体)PMP 材質(キャップ)HDPE 外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
44,980 税込49,478
10日以内出荷

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)