ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)8
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
シール性抜群。
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16
胴径(Φmm)27.5
キャップ外径(Φmm)27
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。
耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。
ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。
分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP
耐熱温度(℃)60(目盛入)
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
耐熱温度(℃)約60 目盛入
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
関連キーワード