こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類フタ
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー
目盛なし
目盛が突起していますので濡れた手で持った時にも滑りにくく安心です。全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー
材質フッ素樹脂
目盛あり
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード