5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテックTPX(R) 遠沈管
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15 材質(本体)PMP 材質(キャップ)HDPE 外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
44,980 税込49,478
10日以内出荷

本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
容量(mL)10 全高(mm)106 胴径(Φmm)15
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
当日出荷

サンプラテック遠沈管
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル 材質(本体)ポリプロピレン 滅菌ガンマ線 材質(キャップ)ポリエチレン
1箱
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)TPX(R)遠沈管
RoHS
透明性と耐熱性に優れるTPX(R)を使用。一般的なPP製のものと比較して耐薬品性に優れる。キャップ天面はフラット形状。本体にシボ加工を施しておりマーキングが可能。ケース販売に加えてバラ販売(組売り)も可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(15mL)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆さキープラック サンプラテック 動画あり
サンプラテック逆さキープラック
逆さにしても、押すと容器が落下しない! 遠心管の撹拌、試験管の洗浄に便利なラック。 アルコール噴霧可能です。
材質PET 孔数6
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)