クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
外寸法(Φ×Hmm)25×80
容量(mL)25
材質ポリプロピレン
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
仕様捻子キャップ(HDPE製)式、目盛りはついていません。
材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量(mL)180
1箱(200個)
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)4
外寸法(mm)120×202×245H
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)2
外寸法(mm)96×162×210H
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)5
外寸法(mm)129×216×263H
関連キーワード