23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックリットルます丸型 100ml
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3769 材質ポリスチレン 容量(mL)100 高さ(mm)73 目盛(mL)10 全高(mm)73 外径(mm)52 内径(mm)47 目盛間隔(mL)10
1個
349 税込384
当日出荷

透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付 耐熱温度(℃)66~77
1個(1個)
229 税込252
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類フタ
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
用途計量、調合に適しています。
1個(100mL)ほか
19 税込21
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン 目盛あり
1ケース(500個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックポリディスカップ
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途計量、調合に適しています。 トラスコ品番557-5052 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)100 全高(mm)72 口内径(Φmm)54 ケース入数(個)1000 目盛間隔(mL)10 上径×下径×高さ(mm)53.5×46.0×72.0
1ケース(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー 目盛なし
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。 目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。 全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。 内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。 取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。 高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
種類手付ビーカー 材質PFA(パーフルオロアルコキシ樹脂) 目盛あり 持ち手あり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(50本)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

サンプラテックリットルます丸型 1L
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3785 材質ポリスチレン 容量(mL)1000 高さ(mm)148 目盛(mL)100 全高(mm)148 外径(mm)106 内径(mm)103 目盛間隔(mL)100
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

サンプラテックリットルます角型 1L
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に トラスコ品番557-3793 材質ポリスチレン 寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113 容量(mL)1000 高さ(mm)113 目盛(mL)100 内寸(mm)101×101×113 目盛間隔(mL)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

目盛が突起していますので濡れた手で持った時にも滑りにくく安心です。全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー 材質フッ素樹脂 目盛あり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックリットルます丸型 500ml
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3777 材質ポリスチレン 容量(mL)500 高さ(mm)148 目盛(mL)50 全高(mm)148 外径(mm)78 内径(mm)74 目盛間隔(mL)100
1個
799 税込879
翌々日出荷

学校教材用のメスシリンダーセットです。正確に計量できます。精度に優れたケミカルシリンダー。
材質ポリメタクリルスチレン セット内容10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、1L(各1本) 容量(mL)10、20、50、100、200
1組
5,498 税込6,048
7日以内出荷

サンプラテックC型投薬瓶(コップ付き)
計量に便利な目盛り付コップのついた投薬瓶。目盛り付きの本体ボトルはフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
材質PP
1組
4,898 税込5,388
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテックニューディスカップ
耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。注ぎ口が付いており大変便利です。目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質PP 目盛付 耐熱温度(℃)120
1組(500個)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックサンプラカップ
ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。注ぎ口が付いて大変便利です。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。 材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100個)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)