11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
用途計量、調合に適しています。
1個(100mL)ほか
19 税込21
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックリットルます丸型 100ml
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3769 材質ポリスチレン 容量(mL)100 高さ(mm)73 目盛(mL)10 全高(mm)73 外径(mm)52 内径(mm)47 目盛間隔(mL)10
1個
349 税込384
当日出荷

メスシリンダー本体下部にコックを取り付けた商品です。
用途計量用に トラスコ品番557-3467 材質ポリメタクリルスチレン 容量(mL)1000 高さ(mm)432 容量(L)1 目盛(mL)10 全高(mm)432 口内径(Φmm)63 外径(mm)72 台座径(Φmm)124 目盛間隔(mL)10
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンプラテックポリディスカップ
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途計量、調合に適しています。 トラスコ品番557-5052 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)100 全高(mm)72 口内径(Φmm)54 ケース入数(個)1000 目盛間隔(mL)10 上径×下径×高さ(mm)53.5×46.0×72.0
1ケース(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1組
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校教材用のメスシリンダーセットです。正確に計量できます。精度に優れたケミカルシリンダー。
材質ポリメタクリルスチレン セット内容10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、1L(各1本) 容量(mL)10、20、50、100、200
1組
5,498 税込6,048
7日以内出荷

サンプラテックサンプラカップ
ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。注ぎ口が付いて大変便利です。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。 材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)