カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(124)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(15)
  • アズワン(326)
  • 三商(161)
  • TGK(東京硝子器械)(134)
  • 旭製作所(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(112)
  • GVS(100)
  • SIBATA(柴田科学)(96)
  • エスコ(95)
  • コスモスビード(93)
  • climbing(クライミング)(84)
  • ホンダ(66)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(65)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • DURAN(60)
  • cotta(55)
  • SKC(環境測定)(52)
  • 日本理化学器械(NRK)(49)
  • ケニス(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000ml」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー用フタ サンプラテックビーカー用フタサンプラテック
559税込615
1個(1個)
3日以内出荷
材質PP
自立するビーカーキャップ サンプラテック自立するビーカーキャップサンプラテック
1,898税込2,088
1個(1個)
3日以内出荷
材質PVC
メジャーカップ(計量カップ) サンプラテックメジャーカップ(計量カップ)サンプラテック
529税込582
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
取手付PPビーカー サンプラテック取手付PPビーカーサンプラテック
579税込637
1個(1個)
翌日出荷
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
409税込450
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(36件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
PP細口瓶(中栓なし) サンプラテックPP細口瓶(中栓なし)サンプラテック(2件のレビュー)
339税込373
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
ケミカルメスシリンダー サンプラテックケミカルメスシリンダーサンプラテック(63件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン目盛あり
ガス抜き洗瓶 サンプラテックガス抜き洗瓶サンプラテック(34件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
PE広口遮光瓶 サンプラテックPE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)
339税込373
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
PPディスカップ サンプラテックPPディスカップサンプラテック(17件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテックポリ洗浄瓶(広口)サンプラテック(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ) サンプラテックサンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)サンプラテック(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
599税込659
1個(1000mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
ビーカー用蓋 サンプラテックビーカー用蓋サンプラテック(6件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類フタ
角瓶B型 サンプラテック角瓶B型サンプラテック(11件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)耐熱温度(℃)約80色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
TPX(R) ビーカー サンプラテックTPX(R) ビーカーサンプラテック(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
ポリプロピレンビーカー サンプラテックポリプロピレンビーカーサンプラテック(14件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー耐熱温度(℃)120
メジャーカップ サンプラテックメジャーカップサンプラテック(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)66~77
TPX(R) メスシリンダー サンプラテックTPX(R) メスシリンダーサンプラテック(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
EB滅菌瓶(広口) サンプラテックEB滅菌瓶(広口)サンプラテック(4件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口
PFA広口ボトル サンプラテックPFA広口ボトルサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
材質フッ素樹脂口形状広口
ケミカルメスシリンダー サンプラテックケミカルメスシリンダーサンプラテック
649税込714
1本
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口)サンプラテック(4件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
色(本体)クリア口形状広口
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
14,980税込16,478
1ケース(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)口形状広口
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテックEOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色サンプラテック(6件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
マルチ洗瓶 サンプラテックマルチ洗瓶サンプラテック(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml