今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
容量(mL)500
1目盛(mL)20
目盛あり
高さ(mm)255
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)Φ74.5
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード