「tpx 樹脂」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
材質ポリメチルペンテン
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。
オートクレーブ(121℃)も可能です。
サイズは浅型と深型の2種類。
1枚からの購入が可能です。
材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)
径(Φmm)90.5
こんなお得な商品も!

メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。
台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。
目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。
透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)170
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。
材質TPX[[R上]]樹脂
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型手無し
材質TPX
種類ビーカー
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。
材質TPX[[R上]]樹脂
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP
最高使用圧力(MPa)0.14
最高使用温度(℃)170
材質(パッキン)シリコン
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型手付き
材質TPX
種類手付ビーカー
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR
耐熱温度(℃)180
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質TPXR
口径(Φmm)210
足長(mm)190
足径(Φmm)24
耐熱温度(℃)180
足下外径(Φmm)22
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
仕様耐圧:0.14MPa
材質本体/TPX パッキン/シリコン
耐熱温度(℃)150
入数6
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
材質TPX、刻印目盛
使用温度範囲(℃)20~170
「サンプラTPXメスシリンダープレミアム」はガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです。全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています。製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます。
材質ポリメチルペンテン
目盛あり
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
材質TPX
全長(mm)60
耐熱温度(℃)170
適合チューブ内径(Φmm)3~6
1個
¥599
税込¥659
欠品中
関連キーワード