カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- Flexicon
- BIGM(丸山製作所)(53)
- ハタヤリミテッド(18)
- バークシャー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ltp-20」の検索結果

Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 LTPシリーズ用
Flexicon¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 併用可能製品:LTP Conduit SystemsRoHS指令(10物質対応)対応