仕様共用ディスプレイタイプ:5714、5715、5725●併用可能製品:5714、5715、5725●5700シリーズ - プログラマブルLEDインジケータ. 5700シリーズ多機能パネルメータ製品の特長は柔軟性と安定性です。 プロセス信号の読み出し表示に関するあらゆる要求に応えるほか、汎用の入力及び供給機能を備えています。 用途によらずプロセス値をリアルタイムで測定できます。また、使いやすく信頼性の高い情報伝達を過酷な環境においても実現できるよう設計されています。 5700シリーズは、PC、DIPスイッチ、又はユニット前面の内蔵プッシュボタンを使用して簡単に設定でき、そのため迅速かつ簡素に展開できます。. 4桁14セグメントLEDディスプレイ フロントキーはプログラマブル、すべての標準動作パラメータは前面のファンクションキーで調整可能 ヘルプテキストは8言語で用意 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) mA、V、Ohm、RTD、TC及びポテンショメータへの入力 リレー出力5715シリーズ: 4 x SPDT リレー出力5714Aシリーズ: 標準出力 リレー出力5714Bシリーズ: リレー x 2 リレー出力5714Cシリーズ: アナログ出力 リレー出力5714Dシリーズ: アナログ出力とリレー x 2 アナログ出力0-20 mA IP65保護(前面) 過酷な環境での保護強化のため、防滴カバーを用意(品番: ; 796-7010 796-7010 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様入力タイプ:ユニバーサル 、 出力タイプ:ModBus RTU 、 シグナルコンディショナのタイプ:ユニバーサル → Modbus RTU 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:4511 、 4511タイプ - 通信イネーブラー. 4511は、通信イネーブラーです。 この取り外し可能なディスプレイは、プログラミングディスプレイであり、現行の及び今後のあらゆる4000/9000ユニットにModbus RTU RS-485シリアル通信を追加します。 システム9000デバイスに装着すると、AI / AO / DI / DO信号のようなI.S.分類エリアとの間で送受信される信号はModbusネットワークに変換可能です。 読み易いこの4511ディスプレイは、プロセス信号の読み取り、出力信号のシミュレーション、センサエラーや内部エラーの表示に使用できます。. システム4000デバイス及び9000デバイス用のプログラミングディスプレイ RS-485を介したModbus RTUプロトコルインターフェイス 内蔵ディスプレイからプロセス値をモニタ 上部にシールド付きRJ45コネクタ プログラムされたパラメータは、ユーザー定義のパスワードで保護可能 4511は、ユニットプログラミング、プロセス信号モニタリング、診断処理など4501の完全な機能を装備 シールド付きRJ45コネクタを介してマルチドロップ半二重接続 シリアル配線と接続されたシステム4000/9000ユニットの間で高ガルバニック絶縁2.5 kV ac ゾーン2 / ディビジョン2に設置 アドレス、ボーレート、停止ビット、パリティビットなどのModbusパラメータは、4511ディスプレイから設定(4511ディスプレイはパラメータを格納) 1つのデバイスから別のデバイスに移動可能 最初のデバイスの、個々のシステム4000/9000ユニット設定を保存し、次のデバイスにダウンロード可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード