安全保護具・作業服・安全靴 (14) 物流/保管/梱包用品/テープ (24) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (3) オフィス家具/照明/清掃用品 (12) 作業工具/電動・空圧工具 (9) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) ねじ・ボルト・釘/素材 (4) 自動車用品 (1,832) バイク用品 (112) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (13) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (48) 農業資材・園芸用品 (38,372) 医療・介護用品 (3) ブランド: ホンダブランド: TORAY(東レ)すべて解除
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 5W-30 ベースオイル 部分化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダ (198件のレビュー) 欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途 分離・混合用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ABS樹脂 交換目安 【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ) 当日出荷
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ABS樹脂 交換目安 【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ TORAY(東レ) (6件のレビュー) 当日出荷
7項目除去タイプ
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) アズワン品番 65-0362-16
トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ) 当日出荷
安心の13項目クリア。使いやすいコンパクトサイズ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ABS樹脂 交換目安 【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・中空糸膜・イオン交換体 ろ過流量 1.6L/分
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
トレシー(R) TORAY(東レ) (12件のレビュー) 当日出荷
緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。
洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途 優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
トレビーノ カセッティMK308T TORAY(東レ) (3件のレビュー) 当日出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別 蛇口直結型 材質 ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g) (満水時)299 タイプ 交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×123×77 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧 70kpa 対応カートリッジ MKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ TORAY(東レ) 当日出荷
豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。
料理が素早くはかどります!
「高除去」×「時短」を両立!豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります! 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ABS樹脂 交換目安 1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80% 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ) 当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応) 対応
トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途 自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 色 黒 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2 ) 2.0以下
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス TORAY(東レ) (3件のレビュー) ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途 粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。 クラス 100 材質 ポリエステル超極細繊維 色 ホワイト 生地 ニット
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途 アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質 ポリプロピレン 種別 つなぎ 規格 JIS規格 機能 通気性、粉体防護 JIS規格 JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性 96cm3 /cm2 /s 耐摩耗性 Class1 耐突刺し性 Class1 透湿度(g/m2 ・h) 400 引裂強度 Class3
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 当日出荷
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途 アスベスト除去 ウレタン吹付 メンテナンス 一般製造業 汚れ作業 JIS規格 JIS T 8115、タイプ5・6、適合 通気性 26cc/cm2 ・sec 耐水圧(mmH2O) 500以上 関連資料 (1.9MB) (1.9MB)
トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ TORAY(東レ) (4件のレビュー) 当日出荷
2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 遊離残留塩素、濁り ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 保管環境 【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ) 当日出荷 から 13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途 S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ) 当日出荷
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ABS樹脂 交換目安 【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア) TORAY(東レ) (5件のレビュー) 当日出荷
蛇口直結型「カセッティシリーズ」用カートリッジ。13項目除去の、高除去タイプ。交換目安600L
交換目安 600L=2ヶ月(1日10L使用の場合) タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜、イオン交換体
トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ TORAY(東レ) 当日出荷
長持ち5ヶ月!
豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。
料理が素早くはかどります!
「高除去」×「時短」を両立!豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります! 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ABS樹脂 交換目安 1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量1500L、除去率80%、濁り:総ろ過水量1500L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量1500L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量1500L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量1500L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量1500L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量1500L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量1500L、除去率80% 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途 災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
トーレペフ(白)テープ付 TORAY(東レ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途 自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 色 白 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2 ) 2.0以下
トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様 パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00015000011 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ウォーターボール 交換用カートリッジ TORAY(東レ) 当日出荷
小型浄水器ウォーターボール用交換カートリッジ5項目クリア JIS S 3201試験結果ミネラル分はそのままで、気になる物質を除去
交換目安 1日10L使用の場合 2ヶ月 高さ(mm) 37 浄水能力 〔遊離残留塩素〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔2-MIB(カビ臭)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔CAT(農薬)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔テトラクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔トリクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果 ろ過材の種類 活性炭 ろ過流量 1.6L/分 直径(mm) 58
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ) 当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途 電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。 色 黒 サイズ A4 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 RoHS指令(10物質対応) 対応
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
交換目安 200L=2ヶ月(1日3L使用の場合) 浄水能力 遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・イオン交換体