4ページ目:

154件中 121154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PETフィルム #188S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #188S10TORAY(東レ)
2,176税込2,394
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.188長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #125S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #125S10TORAY(東レ)
1,893税込2,082
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.125長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #75S10TORAY(東レ)
1,669税込1,836
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.075長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #50S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #50S10TORAY(東レ)
1,557税込1,713
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.05長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #38S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #38S10TORAY(東レ)
1,511税込1,662
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.038長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #25S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #25S10TORAY(東レ)
1,455税込1,601
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.025長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
工業用クリーニングクロス トレシー手袋 S TORAY(東レ)工業用クリーニングクロス トレシー手袋 STORAY(東レ)
1,998税込2,198
1双
11日以内出荷
東レ独自のポリマーサイエンスが生んだ超極細繊維 (マイクロファイバー)からなる高性能ワイパーです。 繊維を、高密度に配列したトレシーは 微細な異物や汚れを拭き取るのに最適なワイピング素材です。 単糸繊度0.07dtex(直径約2μm)の超極細繊維を使用 優れた装着感 優れたふき取り性能 手袋のまま拭けて、簡単便利。
用途一般環境用材質ポリエステル100%サイズSサイズ組織手のひら/手の甲:トリコット梱包内容1双切断方法断裁・縫製洗浄超純水洗浄なし
工業用クリーニングクロス トレシー手袋 M TORAY(東レ)工業用クリーニングクロス トレシー手袋 MTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1双
11日以内出荷
東レ独自のポリマーサイエンスが生んだ超極細繊維 (マイクロファイバー)からなる高性能ワイパーです。 繊維を、高密度に配列したトレシーは 微細な異物や汚れを拭き取るのに最適なワイピング素材です。 単糸繊度0.07dtex(直径約2μm)の超極細繊維を使用 優れた装着感 優れたふき取り性能 手袋のまま拭けて、簡単便利。
用途一般環境用材質ポリエステル100%サイズMサイズ組織手のひら/手の甲:トリコット梱包内容1双切断方法断裁・縫製洗浄超純水洗浄なし
工業用クリーニングクロス トレシー手袋 LL TORAY(東レ)工業用クリーニングクロス トレシー手袋 LLTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1双
11日以内出荷
東レ独自のポリマーサイエンスが生んだ超極細繊維 (マイクロファイバー)からなる高性能ワイパーです。 繊維を、高密度に配列したトレシーは 微細な異物や汚れを拭き取るのに最適なワイピング素材です。 単糸繊度0.07dtex(直径約2μm)の超極細繊維を使用 優れた装着感 優れたふき取り性能 手袋のまま拭けて、簡単便利。
用途一般環境用材質ポリエステル100%サイズLLサイズ組織手のひら/手の甲:トリコット梱包内容1双切断方法断裁・縫製洗浄超純水洗浄なし
工業用クリーニングクロス トレシー手袋 L TORAY(東レ)工業用クリーニングクロス トレシー手袋 LTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1双
11日以内出荷
東レ独自のポリマーサイエンスが生んだ超極細繊維 (マイクロファイバー)からなる高性能ワイパーです。 繊維を、高密度に配列したトレシーは 微細な異物や汚れを拭き取るのに最適なワイピング素材です。 単糸繊度0.07dtex(直径約2μm)の超極細繊維を使用 優れた装着感 優れたふき取り性能 手袋のまま拭けて、簡単便利。
用途一般環境用材質ポリエステル100%サイズLサイズ組織手のひら/手の甲:トリコット梱包内容1双切断方法断裁・縫製洗浄超純水洗浄なし
【オーダー】PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,707税込1,878
1巻
3日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.1長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズTORAY(東レ)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
通気性96cm3/cm2・s
トレシー(R) CCクリーンクロス CCシリーズ TORAY(東レ)トレシー(R) CCクリーンクロス CCシリーズTORAY(東レ)
5,798税込6,378
1袋(10枚)
翌々日出荷
100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、織物タイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.16ホワイト組織織物(平織)
ジルコニアボール トレセラム (R) TORAY(東レ)ジルコニアボール トレセラム (R)TORAY(東レ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途:電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料。
仕様●ヤング率:210~220GPa●曲げ強さ:1000MPa●硬度(ビッカース硬さ):HV1150-1200●平均結晶粒径(μm):0.3~0.4材質ジルコニア直径(Φmm)0.05化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18
アンダーシンク型交換用カートリッジ TORAY(東レ)アンダーシンク型交換用カートリッジTORAY(東レ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
残留塩素、濁り、溶解性鉛や総トリハロメタン等を除去する高除去タイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
材質ABS樹脂寸法(mm)高さ213×最大径121質量(kg)カートリッジ(満水時):1.12(1.95)能力遊離残留塩素:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%濁り:【総ろ過水量】10,000L【ろ過流量】50%総トリハロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%溶解性鉛:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%2-MIB(カビ臭):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%CAT(農薬):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%テトラクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%トリクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%クロロホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ブロモジクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ジブロモクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ブロモホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ベンゼン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%交換目安ろ材:1日25L使用の場合 12ヶ月ろ過流量3.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
アンダーシンク型交換用カートリッジ TORAY(東レ)アンダーシンク型交換用カートリッジTORAY(東レ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
シンクの内壁に取付けでき、シンク内のスペースを有効利用可能。残留塩素※濁りはもちろん、溶解性鉛も除去。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
材質ABS樹脂寸法(mm)高さ222×最大径85質量(kg)カートリッジ(満水時):0.59(1.02)能力遊離残留塩素:【総ろ過水量】13,500L【除去率】80%濁り:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】50%溶解性鉛:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】80%ろ過流量4.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ   MK310MX TORAY(東レ)蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ MK310MXTORAY(東レ)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様浄水能力(総ろ過水量600L/除去率80%)/JIS規格浄水能力:遊離残留塩素、濁り(ろ過流量50%)、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、フェノール類、ジェオスミン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン寸法(mm)99×148×77対応MKC.MXJ(1個入)/MKC.MX2J(2個入)※カセッティシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のどのカートリッジでもご使用いただけます。流量(L/min)【ろ過】1.6カートリッジ約2ヶ月(10L/日使用時)満水時質量(kg)329
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,298税込1,428
1着
7日以内出荷
撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。
用途一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に。トラスコ品番607-0313材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムサイズS適応身長(cm)~170適応胸囲(cm)~92
食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズTORAY(東レ)
739,800税込813,780
1式
121日以内出荷
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズTORAY(東レ)
739,800税込813,780
1式
121日以内出荷
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ TORAY(東レ)食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450FシリーズTORAY(東レ)
519,800税込571,780
1式
121日以内出荷
低消費電力、環境に配慮した設計です。
検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
CCクリーンクロス TORAY(東レ)CCクリーンクロスTORAY(東レ)
7,998税込8,798
1袋(10枚)
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。トラスコ品番229-3953材質素材:ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16ホワイトシートサイズ(mm)320×320RoHS指令(10物質対応)対応
TV用クリーニングクロス 300×500mm トレシー ワインレッド ZR3550-TRYTV-G309 TORAY(東レ)TV用クリーニングクロス 300×500mm トレシー ワインレッド ZR3550-TRYTV-G309TORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
普通の繊維では拭き取れない皮脂、油膜やホコリもトレシーの超極細繊維が次々拭き取ります。 生地が汚れても中性洗剤で洗って何度も繰り返し使えます。
気管チューブ AGT経口用 111780シリーズ TORAY(東レ)気管チューブ AGT経口用 111780シリーズTORAY(東レ)
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
解剖学的に経口気道に沿った形状で、耳鼻、眼科手術での顔面の術野を確保できます。気管粘膜に優しいハイボリューム・ロープレッシャーの俵型カフを装着しています。マーフィーアイ付きです。
一般的名称非コール形換気用気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00033000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
CCクリーンクロス TORAY(東レ)CCクリーンクロスTORAY(東レ)
87,980税込96,778
1箱(100枚)
9日以内出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。 100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。 端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。 高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りにトラスコ品番229-3953材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16質量(g)67シートサイズ(mm)320×320
MCクロス TORAY(東レ)MCクロスTORAY(東レ)
52,980税込58,278
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。 100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125TORAY(東レ)
288税込317
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.125長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) A4サイズ TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) A4サイズTORAY(東レ)
26,980税込29,678
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79横(mm)297破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210強度保持率(%)(500時間後、250μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロール TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロールTORAY(東レ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)10破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210強度保持率(%)(500時間後、250μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
浄水器 トレビーノ トレシャワー TORAY(東レ)浄水器 トレビーノ トレシャワーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。
長さ(mm)235本体質量(g)372(満水時)交換目安12000L (1日80L使用の場合5ヶ月)最大幅(mm)85対応カートリッジRSC51
ルミラーT60 A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーT60 A4サイズTORAY(東レ)
16,980税込18,678
1セット(10袋×10枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
化学防護服 LIVMOA(R)2000 高通気スタンダード E-01-002シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)2000 高通気スタンダード E-01-002シリーズTORAY(東レ)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン(R) を使用。暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
トレシー 10枚 TORAY(東レ)トレシー 10枚TORAY(東レ)
2,998税込3,298
1袋
7日以内出荷から11日以内出荷
材質PET極細繊維