4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●併用可能製品:ヒートシンク取り付けレール(35 mm) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプクリップ
1袋(20個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:DIN Rail RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプクリップ
1個
689 税込758
7日以内出荷


TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081 アズワン品番65-8097-61
1個
819 税込901
欠品中