絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Lumberg Automation

Lumberg Automationのページです。Lumberg Automationは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在389件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M

    Lumberg Automation
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備え、ケーブル長は 0.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2955アズワン品番65-7676-14
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー

    Lumberg Automation
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2644アズワン品番65-7678-34
  • Lumberg Automation ロボットケーブル Lumberg Automation

    Lumberg Automation ロボットケーブル

    Lumberg Automation
    8,598税込9,458
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Lumberg Automation 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, RSC 5/7 Lumberg Automation

    Lumberg Automation 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, RSC 5/7

    Lumberg Automation
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数5
  • Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズ Lumberg Automation

    Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズ

    Lumberg Automation
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RSMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 60 V動作温度 Max = +85℃
  • Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RKMF 3シリーズ Lumberg Automation

    Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RKMF 3シリーズ

    Lumberg Automation
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RKMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +85℃
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    119,800税込131,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2622アズワン品番65-7697-21
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

    Lumberg Automation
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2628アズワン品番65-7676-98
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624アズワン品番65-7672-51
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    Lumberg Automation
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズのシングルエンドパワーコードセットは、3 ピン + PE ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2687アズワン品番65-7669-15
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー

    Lumberg Automation
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2619アズワン品番65-7692-47
  • 電源コード 1m Lumberg Automation

    電源コード 1m

    Lumberg Automation
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:ストレートプラグ●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●シリーズ:ST●コード番号:197-2598アズワン品番65-7445-71
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11593 RSC 50/13 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11593 RSC 50/13 5

    Lumberg Automation
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2941アズワン品番65-7522-06
  • 丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04

    Lumberg Automation
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2964アズワン品番65-7683-82
  • 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869アズワン品番65-7699-44
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    Lumberg Automation
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    食品産業用M12コネクタ。Lumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。現場取り付け可能コネクタ M12メス及びオスコネクタ、ステンレススチール製ねじ継手付き ねじ止め端子アセンブリで使用
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:銅の上に金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:168-5661アズワン品番65-7713-85
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ

    Lumberg Automation
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2724アズワン品番65-7471-57
  • センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2804アズワン品番65-7441-29
  • センサアクチュエータケーブル コア数:6 RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:6 RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:6●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2944アズワン品番65-7467-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ

    Lumberg Automation
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2706アズワン品番65-7470-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ

    Lumberg Automation
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
    仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868アズワン品番65-7477-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2911アズワン品番65-7445-20
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2801アズワン品番65-7442-35
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2839アズワン品番65-7445-05
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2708アズワン品番65-7468-54
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2639アズワン品番65-7378-59
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2578アズワン品番65-7445-25
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2.5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:2.5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2579アズワン品番65-7476-98
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 7.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:7.5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2616アズワン品番65-7444-14
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2645アズワン品番65-7450-96
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2733アズワン品番65-7448-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 7.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:7.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:燈●コネクタBのコンタクト数:4●外径:4.70mm●コード番号:197-2735アズワン品番65-7445-52
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:197-2959アズワン品番65-7449-22
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ

    Lumberg Automation
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度は -25 → +70 ℃ です
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2945アズワン品番65-7440-85
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2860アズワン品番65-7444-39
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2788アズワン品番65-7441-49
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ

    Lumberg Automation
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2751アズワン品番65-7451-45
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:600mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2692アズワン品番65-7442-11
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mm●コード番号:197-3025アズワン品番65-7446-14
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●導体材質:銅●コード番号:197-2926アズワン品番65-7448-04