絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Lumberg Automationのすべての商品
特価

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ
Lumberg Automation¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2931アズワン品番65-7477-30
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ
Lumberg Automation¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●導体材質:銅●コード番号:197-3003アズワン品番65-7441-96
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2892アズワン品番65-7441-95
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ
Lumberg Automation¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2875アズワン品番65-7446-47
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1.85 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:1.85m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2762アズワン品番65-7442-81
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2806アズワン品番65-7443-12
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2887アズワン品番65-7443-36
センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ
Lumberg Automation¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.9 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:2●長さ:1.9m●シリーズ:RS●コード番号:197-3006アズワン品番65-7441-98
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズ
Lumberg Automation¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:5m●シリーズ:RKU●コード番号:197-2780アズワン品番65-7442-34
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●外径:4.70mm●コード番号:197-2684アズワン品番65-7445-62
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:燈●定格電流:4 A●外径:4.70mm●コード番号:197-2662アズワン品番65-7442-71
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 230 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2550アズワン品番65-7442-04
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●外径:4.70mm●コード番号:197-2659アズワン品番65-7449-12
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 4 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●外径:4.70mm●コード番号:197-2678アズワン品番65-7440-47
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.70mm●コード番号:197-2570アズワン品番65-7443-55
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 8 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:8m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:197-2573アズワン品番65-7443-67
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.70mm●コード番号:197-2660アズワン品番65-7452-57
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2569アズワン品番65-7447-02
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:30 V●耐火性:難燃性●コード番号:197-2612アズワン品番65-7378-78
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥189,800税込¥208,7801袋(100個)7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627アズワン品番65-7668-98
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒
Lumberg Automation¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623アズワン品番65-7694-53
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入
Lumberg Automation¥109,800税込¥120,7801袋(100個)7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643アズワン品番65-7669-76
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
Lumberg Automation¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682アズワン品番65-7684-21
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
Lumberg Automation¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2621アズワン品番65-7698-42
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥279,800税込¥307,7801袋(100個)7日以内出荷Belden CA シリーズの丸型現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、7 ピン( 6+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2870アズワン品番65-7699-45
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ ソケット 黒
Lumberg Automation¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2878アズワン品番65-7674-02
丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04 1袋 10個入
Lumberg Automation¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2963アズワン品番65-7675-61
丸型コネクタ 5極
Lumberg Automation¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2974アズワン品番65-7670-76
丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M 1袋 10個入
Lumberg Automation¥46,980税込¥51,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2739アズワン品番65-7674-23
丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M
Lumberg Automation¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けメス電源レセプタクルコネクタは、4 ピンコンタクトを備えていて、ケーブル長は 1.7 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ハウジング材質: CuZn、ニッケルめっき コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2740アズワン品番65-7678-33
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893アズワン品番65-7674-01
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2606アズワン品番65-7445-90
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2948アズワン品番65-7443-62
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2667アズワン品番65-7449-11
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタと 5 ピン M12 ストレートメスを備えています。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:600mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2688アズワン品番65-7446-15
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac 及び 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuSn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RST●コード番号:197-2566アズワン品番65-7441-34
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ
Lumberg Automation¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2701アズワン品番65-7442-47
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSMシリーズ
Lumberg Automation¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 5 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSM●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2999アズワン品番65-7380-07
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3007アズワン品番65-7441-86
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-3049アズワン品番65-7441-68