324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2948 アズワン品番65-7443-62
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868 アズワン品番65-7477-26
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2801 アズワン品番65-7442-35
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2708 アズワン品番65-7468-54
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2645 アズワン品番65-7450-96
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2733 アズワン品番65-7448-89
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2860 アズワン品番65-7444-39
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2788 アズワン品番65-7441-49
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2806 アズワン品番65-7443-12
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac 及び 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuSn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RST●コード番号:197-2566 アズワン品番65-7441-34
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2701 アズワン品番65-7442-47
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-3049 アズワン品番65-7441-68
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2872 アズワン品番65-7441-82
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2564 アズワン品番65-7446-59
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2691 アズワン品番65-7442-09
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3013 アズワン品番65-7443-47
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10-30 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3048 アズワン品番65-7447-65
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2874 アズワン品番65-7380-71
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2808 アズワン品番65-7442-87
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKM●コード番号:197-2884 アズワン品番65-7442-45
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3039 全長(m)2 芯数(C)3 アズワン品番65-7440-55
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RST●コード番号:197-2605 アズワン品番65-7445-64
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2927 アズワン品番65-7449-31
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2834 アズワン品番65-7452-98
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:15m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-2965 アズワン品番65-7449-03
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )ストレートメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:PRKT●コード番号:197-2774 アズワン品番65-7446-43
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングル電源エンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備えており、ケーブル長は 1.2 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時)
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.2m●シリーズ:RS●コード番号:197-3042 アズワン品番65-7451-38
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2795 アズワン品番65-7447-84
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2803 アズワン品番65-7447-92
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2772 アズワン品番65-7447-83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:6.60mm●コード番号:197-2562 アズワン品番65-7448-55
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSTS●外径:6.60mm●コード番号:197-2560 アズワン品番65-7445-74
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2552 アズワン品番65-7477-27
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

。Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2734 アズワン品番65-7445-51
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピン( 18+PE ) M23 角度付きメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 2 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベース材質: CuZn 動作温度: -25 → +80℃
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19●コード番号:197-2958 アズワン品番65-7445-85
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 1.5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:1.5m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:197-2657 アズワン品番65-7445-66
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:燈●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:197-2728 アズワン品番65-7447-14
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:8 アズワン品番65-7443-51
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:6●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8 アズワン品番65-7442-91
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:5.50mm アズワン品番65-7442-80
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷