Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:5m●シリーズ:RKU●コード番号:197-2780
アズワン品番65-7442-34
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19
アズワン品番65-7441-66
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893
アズワン品番65-7674-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
Beldenセンサ/アクチュエータシングルエンドコードセットは、3ピンM8ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は0.3mです。定格電気電圧は50Vac/60Vdcで、定格電流は4Aです。Aコードボディカラーは半透明ですコンタクトベースはCuSnです動作温度:-40℃→+90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3
アズワン品番65-7445-19
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2792
アズワン品番65-7672-78
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869
アズワン品番65-7699-44
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。U コード ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2775
アズワン品番65-7446-06
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623
アズワン品番65-7694-53
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627
アズワン品番65-7668-98
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2806
アズワン品番65-7443-12
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2803
アズワン品番65-7447-92
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:15m●シリーズ:RKMV
アズワン品番65-7443-39
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:3m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2836
アズワン品番65-7470-56
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643
アズワン品番65-7669-76
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2887
アズワン品番65-7443-36
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RKMV●外径:4.30mm●コード番号:197-2807
アズワン品番65-7467-97
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2856
全長(m)15
芯数(C)3
アズワン品番65-7445-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn で
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●耐油性:あり●コード番号:197-3002
アズワン品番65-7448-44
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
。Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 3 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2607
アズワン品番65-7567-79
1袋(100個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624
アズワン品番65-7672-51
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2618
アズワン品番65-7687-27
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2808
アズワン品番65-7442-87
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKM●コード番号:197-2884
アズワン品番65-7442-45
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2866
アズワン品番65-7445-42
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2621
アズワン品番65-7698-42
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●導体材質:銅●コード番号:197-3003
アズワン品番65-7441-96
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-3035
アズワン品番65-7440-91
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMW●コネクタAハウジングジェンダー:オス
アズワン品番65-7444-54
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長が 0.6 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMWV-RKMV●外径:4.30mm●コード番号:197-2980
アズワン品番65-7378-77
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1.5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67●外径:5mm
アズワン品番65-7442-26
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKM
アズワン品番65-7445-04
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長は 5.5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mm
アズワン品番65-7443-53
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:燈●定格電流:4 A●外径:4.70mm●コード番号:197-2662
アズワン品番65-7442-71
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:燈●シリーズ:RST●導体材質:銅
アズワン品番65-7440-62
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●外径:4.70mm●コード番号:197-2684
アズワン品番65-7445-62
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長が 0.6 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:5 mm
アズワン品番65-7442-19
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2707
アズワン品番65-7449-27
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2578
アズワン品番65-7445-25
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 8 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:8m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●耐油性:あり
アズワン品番65-7441-67
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 4 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:4m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●耐油性:あり●コード番号:197-2971
アズワン品番65-7378-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ