Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RST●コード番号:197-2658
全長(m)2
芯数(C)5
アズワン品番65-7443-03
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
Beldenセンサ/アクチュエータシングルエンドコードセットは、3ピンM8ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は0.3mです。定格電気電圧は50Vac/60Vdcで、定格電流は4Aです。Aコードボディカラーは半透明ですコンタクトベースはCuSnです動作温度:-40℃→+90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3
アズワン品番65-7445-19
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-2989
アズワン品番65-7447-28
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタと 5 ピン M12 ストレートメスを備えています。ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●ケーブル形状:マルチコア
アズワン品番65-7441-85
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2547
アズワン品番65-7444-51
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2667
アズワン品番65-7449-11
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:RST●コード番号:197-2558
アズワン品番65-7445-60
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2701
アズワン品番65-7442-47
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2552
アズワン品番65-7477-27
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RST
アズワン品番65-7442-05
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:RST
アズワン品番65-7445-31
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4
アズワン品番65-7441-55
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTS
アズワン品番65-7444-85
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-3049
アズワン品番65-7441-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1.85 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:1.85m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2762
アズワン品番65-7442-81
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2848
アズワン品番65-7446-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:20m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-3011
アズワン品番65-7446-39
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:15m●シリーズ:RKWTS
アズワン品番65-7442-16
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:200mm●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2943
アズワン品番65-7446-73
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKWTS
アズワン品番65-7444-40
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMWV
アズワン品番65-7379-56
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMV
アズワン品番65-7442-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2843
アズワン品番65-7442-96
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2813
アズワン品番65-7440-54
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2866
アズワン品番65-7445-42
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2685
全長(m)2
芯数(C)4
アズワン品番65-7445-21
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2806
アズワン品番65-7443-12
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2803
アズワン品番65-7447-92
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:15m●シリーズ:RKMV
アズワン品番65-7443-39
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2888
全長(m)10
芯数(C)3
アズワン品番65-7447-15
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2808
アズワン品番65-7442-87
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKM●コード番号:197-2884
アズワン品番65-7442-45
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMW●コード番号:197-2741
アズワン品番65-7448-67
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長が 0.6 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMWV-RKMV●外径:4.30mm●コード番号:197-2980
アズワン品番65-7378-77
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac 及び 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuSn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RST●コード番号:197-2566
アズワン品番65-7441-34
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 5 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Bコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2873
アズワン品番65-7442-67
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMW
アズワン品番65-7442-74
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2911
アズワン品番65-7445-20
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-2919
アズワン品番65-7468-62
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2992
アズワン品番65-7448-21
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ