3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Belden CA シリーズの丸形現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、4 ピン( 3+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2814 アズワン品番65-7676-99
1袋(100個)
209,800 税込230,780
欠品中

Belden CA シリーズの丸型現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、7 ピン( 6+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2870 アズワン品番65-7699-45
1袋(100個)
279,800 税込307,780
欠品中

Belden CA シリーズの丸形現場取り付け可能アングルメス電源コネクタは、4 ピン( 3+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2850 アズワン品番65-7673-36
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷