リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。
pH1以下
外観微淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH1以下(原液/20℃)
外観微淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆
成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆
成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
容量(L)18
引火点(℃)43
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.76
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止
対応材質銅、銅合金
主な用途防錆、変色防止
外観無色~淡黄色透明液体
比重(at15℃)0.76
動粘度(mm2/s)1.3(40℃)
引火点(℃)23
乾燥時間(分)45
成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤
使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
除去性能の強化によりレーザー加工後のバリ取りにも使用できます。
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
比重(at15℃)1.38(原液)
1個(10L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.71(原液)
危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途水溶性切削油剤加工液のpH調整
成分アルカリ剤、水 他
pH12.5(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)26(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆
成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)
pH11.7(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)58(5%溶液)
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分植物油脂
引火点(℃)300
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)41(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
比重(at15℃)0.92(原液)
摩擦係数0.1
耐荷重(kg/cm2)6(原液)
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
pH9.2(原液)
外観淡黄褐色透明液体
動粘度(mm2/s)3.2(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)48(5%溶液)
毒物劇物取締法・PRTR法に該当しないステンレススケール除去剤
用途溶接したステンレスのスケール除去、 レーザー加工したステンレスのバリ取り
レーザー加工したステンレスのバリ取、
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水
pH1以下(原液)
外観淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.38(原液)
1個(5L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
作業工程に対応し、微量添加で加工条件を最適に保ち作業能率を上げることが出来ます。
用途ワイヤーカット放電加工液の抵抗値調整剤
成分無機物 他
容量(L)5
pH7.4(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)1.2(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
表面張力(mN/m)72(20倍希釈液)
1個(5L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH8.3(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)64(5%溶液)
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH13.0(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.7(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
表面張力(mN/m)34(5%溶液)
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH11.8(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)36(5%溶液)
中性タイプの多目的クリーナー
用途工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄
成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他
対応材質機械部品
pH8.3(原液)
主な用途油汚れ
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.1(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)31(5%溶液)
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般
成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他
容量(L)20
pH9.7(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.9(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)42(50倍液)
摩擦係数0.11(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
1個(20L)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
潤滑性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れる潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工
成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤、他
容量(L)18
pH9.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)1000(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.98(原液)
表面張力(mN/m)39(10倍希釈液)
摩擦係数0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)10.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79(原液)
危険物の性状非水溶性
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)22
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.75(原液)
危険物の性状非水溶性
低粘度 、脱脂性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途ステンレス材の高精度加工・難加工
成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)80
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)23
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.12
銅板腐食4c
耐荷重(kg/cm2)13
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。希釈倍率 約50~100倍(濃度 約1~2%)で使用でき経済的。優れた殺菌性能を持ちます。
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
容量(L)5
pH9.2以下(原液)
外観淡黄褐色透明液体
動粘度(mm2/s)3.2(原液/40℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)48(5%溶液)
1個(5L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
溶接時に発生する煙が少なく、臭いもきつくない水溶性スパッター付着防止剤。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。水溶性のため、火災の危険がありません。油性スパッター付着防止剤に比べて、溶接時に発生する煙が少なく、作業環境が向上します。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止
成分脂肪酸塩、防錆剤、界面活性剤、水、他
pH8.7(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)2.6(原液)(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策
成分特殊アニオン系有機化合物
容量(L)5
pH8.5(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
即効性に優れ、一般細菌に効果的な殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、他
容量(L)5
pH10.1(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
1個(5L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤
殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
引火点(℃)25
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)6.0(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.97(原液)
広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、他
pH10.1(原液)
引火点(℃)なし
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.6(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止
成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他
容量(L)5
pH8.9(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
1個(5L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH9.3(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.5(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
表面張力(mN/m)69(5%溶液)
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。
成分特殊アニオン系有機化合物
pH8.1以下(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)35(5%溶液)
鉄、超硬合金の一時防錆。水希釈して使用。
水希釈で使用でき(約10~50倍)、経済的です。
防錆有効期間は最大7日(屋内)程度です。
鉄の防錆や超硬合金の変色防止に利用できます。
防錆被膜は、水洗で容易に除去できます。
成分特殊アニオン系有機化合物
容量(L)5
pH9.0以下(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)54(5%溶液)
1個(5L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
用途換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去
成分界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他
pH13.5(原液/20℃)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)33(5%溶液)
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般
成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他
容量(L)5
pH9.7(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.9(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)42(50倍液)
摩擦係数0.11(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)17.0(30倍液)
1個(5L)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
砥粒沈降性に優れ、抑泡型の潤滑油剤
用途セラミックの微細、研削加工
成分特殊防錆剤、他
容量(L)20
pH9.2(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.3(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)51(50倍液)
摩擦係数0.18(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)4.5(30倍液)
1個(20L)
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤
用途超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工
成分特殊防錆剤、他
容量(L)20
pH9.1(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)6(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)46(50倍液)
摩擦係数0.14(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)7(30倍液)
1個(20L)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
高速回転・高圧クーラントに対応。洗浄性に優れているので加工による汚れがワークに付着しにくい水溶性研削油剤。
用途研削加工一般
成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH7.9(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.0(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)47(50倍希釈液)
摩擦係数0.11(50倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)13.5(30倍希釈液)
1個(20L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途鉄鋼の屋内防錆
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(L)18
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.81
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。
成分水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他
容量(L)18
pH7.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)53
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)
摩擦係数0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)5.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
引火点が高い、潤滑性に優れている乾燥性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。
成分炭化水素、極圧添加剤(リン、塩素)
容量(L)18
引火点(℃)86
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.81
摩擦係数0.14
耐荷重(kg/cm2)16.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ