4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカソルベント#700
加工後のワークに付着する油性加工液、水溶性加工液を洗浄
用途加工後のワークに付着する油性加工液の洗浄。水溶性プレス金型のメンテナンス洗浄 成分グリコールエーテル、炭化水素 容量(L)4 引火点(℃)31 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

日本メカケミカルメカソルベント#300
速乾型の水溶性加工液を洗浄できる油性洗浄剤。洗浄スペースが狭い箇所で使える便利な洗浄剤
用途加工後のワークに付着する水溶性加工液、油性加工液の洗浄 成分アルコール、炭化水素、グリコールエーテル 容量(L)4 引火点(℃)4 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 比重(at15℃)0.78 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

日本メカケミカルメカソルベント#700
加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液を洗浄できます
用途加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液の洗浄。水溶性プレス金型のメンテナンス洗浄。 成分グリコールエーテル、炭化水素 容量(L)18 引火点(℃)31 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.0(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカソルベント#300
銅系材料の水溶性切削加工後の洗浄に最適な洗浄剤
用途加工後のワークに付着する水溶性加液の洗浄 成分アルコール、炭化水素、グリコールエーテル 容量(L)18 引火点(℃)4 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.78 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷