リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。
pH1以下
外観微淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。
人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。
金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。
水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤
色無色透明
容量(L)20
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品細ノズル
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
容器420mLエアゾール
外観原液/無色透明
危険等級Ⅱ
含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去
成分還元剤、界面活性剤、他
容器エアゾール缶
pH6以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
関連キーワード