3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカファインコートM-2
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与 成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.71(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカファインコートM-1
速乾性で透明クリヤーな耐水性、撥水性に優れた光沢被膜を形成
用途金属製品の防蝕。電気、電子製品の保護。耐薬品、耐腐蝕、耐排気ガス性面。木材、プラスチック製品の保護 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカファインコートM-1
金属、木材、セラミックス、塗料表面(トップコ-ト)等ほとんどの基材に良好なぬれ性を示し密着する光沢被膜のコート剤。
用途鉄、ステンレス、銅、真鍮、亜鉛メッキ製品等あらゆる金属材料、電気・電子製品の保護 剤 成分石油系溶剤 他 容量(L)4 引火点(℃)0以下 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.75 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 比重(at15℃)0.78 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷