4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルバイオアウト#160T
即効性に優れ、一般細菌に効果的な殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、他 容量(L)5 pH10.1(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液)
1個(5L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)5 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)18(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量5000mL 比重(at15℃)0.93(原液) 危険物の性状水溶性
1個(5L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#220
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌 成分防腐剤 他 pH10.5(原液) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.5(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1個(5L)
24,980 税込27,478
5日以内出荷