「刷毛 油性用 15mm」の検索結果
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止
対応材質銅、銅合金
主な用途防錆、変色防止
外観無色~淡黄色透明液体
比重(at15℃)0.76
動粘度(mm2/s)1.3(40℃)
引火点(℃)23
乾燥時間(分)45
成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤
使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性