79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカドライプレスD-80
引火点が高い、潤滑性に優れている乾燥性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。 成分炭化水素、極圧添加剤(リン、塩素) 容量(L)18 引火点(℃)86 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.81 摩擦係数0.14 耐荷重(kg/cm2)16.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル潤鉄
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め 成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等 容器エアゾール缶 引火点(℃)76 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.87(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-3
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル瞬洗
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄 成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.63 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカファインコートM-2
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与 成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.71(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル銅用油性防錆剤
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色~淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカRCスプレー
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆 成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)4 外観無色透明または微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 比重(at15℃)0.75(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコタップⅡ
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分植物油脂 引火点(℃)300 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)41(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 比重(at15℃)0.92(原液) 摩擦係数0.1 耐荷重(kg/cm2)6(原液)
1本(420mL)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカドライプレスO-AL
型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤
用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)52 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)7.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスS-300
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り) 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン) 容量(L)18 引火点(℃)73 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.92 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)9.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスO-ALP
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)43 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプレス#30
強力なプレス潤滑力 のあるプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)188 外観褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.95 摩擦係数0.11 耐荷重(kg/cm2)13.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレス#2007H
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)180 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)140 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.12 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)8.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカミストカットEX
セミドライミスト加工用潤滑油
用途ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。 成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他 引火点(℃)180 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)11(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.94 摩擦係数0.15 耐荷重(kg/cm2)10 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 引火点(℃)150 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.96(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルバイオアウト#220
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌 成分防腐剤 他 pH10.5(原液) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.5(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカP-700
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止 ワイヤーカット加工中のワークの防錆 成分脂肪酸塩、鉱油ワックス 他 比重0.84(60℃) 引火点(℃)121 外観緑色ペースト 動粘度(mm2/s)7000(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(600cc)
7,698 税込8,468
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#250
広範囲の細菌・カビに対し殺菌、静菌作用を発揮し持続する防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤 他 pH8.8(原液) 引火点(℃)なし 外観淡褐色透明液体 動粘度(mm2/s)14(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.16(原液)
1個(5L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルバイオアウト#160T
広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、他 pH10.1(原液) 引火点(℃)なし 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカディップNS-700
半自動・自動溶接機のスパッター付着防止・ノズル保護剤。形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。扱いが容易なペーストタイプです。
用途ミグノズルの保護 ,抵抗電極溶接のチップ保護,スカーフのチップ保護, 電極ホルダーの保護,切断口の保護 成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤 他 比重0.84(60℃) 引火点(℃)121 外観緑色ペースト 動粘度(mm2/s)7000(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量600g
1個(0.6kg)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

日本メカケミカルメカCS-40
樹脂への影響が少ない油性脱脂洗浄剤
用途金属製品、プラスチック部品などの油汚れ除去 成分炭化水素、その他 容量(L)18 引火点(℃)40 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.1(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルCP-4000G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 引火点(℃)70 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-10
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)51 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカマークカット
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄 対応材質金属部品 引火点(℃)5 主な用途油汚れ 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.85(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカキーパーCP-3N
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 容量(L)18 引火点(℃)43 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)10 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 動粘度(mm2/s)18 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.93(原液)
1個(10L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#300
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤 殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 引火点(℃)25 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)6.0(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.97(原液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル放電加工油A-120
低臭で低粘度流動性の良い(冷却効果の高い)油性透明液体の放電加工油
用途型彫り放電加工向け 成分合成炭化水素 容量(L)18 引火点(℃)86 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.79(原液) 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

E-Z021-1kg メカタップジェル 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカタップジェル
液ダレしにくいため刃先、下穴にしっかり付着し加工性を向上できるジェルタイプ切削油剤
用途普通鋼、ステンレス、アルミ系材料のドリル、タップなどの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 他 比重0.94(60℃) 引火点(℃)158 外観淡褐色透明ゲル 動粘度(mm2/s)3600(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 摩擦係数0.13 耐荷重(kg/cm2)11.5
1缶(1kg)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)5 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)18(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量5000mL 比重(at15℃)0.93(原液) 危険物の性状水溶性
1個(5L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスDHI-1
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)47 外観淡黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.15 耐荷重(kg/cm2)17 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-80P
潤滑性に優れる速乾性プレス剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系) 容量(L)18 引火点(℃)85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.17 耐荷重(kg/cm2)4.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスOC2
塩素フリー・抑臭型ステンレスの深絞り・しごき加工用プレス油
用途ステンレス系材料の難加工(深絞り、しごき加工) 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)163 外観黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)130 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.99 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)20.0以上 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカマッハドライ200
完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できるプレス潤滑剤
用途鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、曲げ、絞り加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)77 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.21 耐荷重(kg/cm2)14.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスHI-47
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)140 外観黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)190 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.98 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)11 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスALP-130
アルミ材料の加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)210 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)130 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.96 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコパンチP-19
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)87 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)5.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)8.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

関連キーワード