207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。 pH1以下 外観微淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物
1個(5L)
10,980 税込12,078
当日出荷

日本メカケミカル油性防錆剤
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆 仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下 淡黄色透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去 付属品細ノズル 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 容器420mLエアゾール 外観原液/無色透明 危険等級 含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

日本メカケミカル除錆剤(サビ取液)
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤 無色透明 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
当日出荷

日本メカケミカルメカ P コート(A)スプレー
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。 本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。 通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。 ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。 成分石油系溶剤 他 引火点(℃)0以下(原液) 外観緑色液体 動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレス
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。 防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。 塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型 外観原液/無色透明 容器420mLエアゾール 付属品細ノズル 含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本メカケミカル銅及び銅合金の防錆
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカハンドソフト
植物性スクラブ粒子の働きで汚れをすっきり落とす手合い洗剤
用途手に付いた機械油、インキ汚れなどの除去 成分界面活性剤、パラフィン、植物性スクラブ、防腐剤、香料、その他 商品タイプ業務用
1セット(2.5kg×2個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KC-12 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルKC-12
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤 pH1以下(原液/20℃) 外観微淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.21(原液)
1個(5L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(10L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-3
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1L×2本)ほか
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

容量(L)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1個(5L)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

日本メカケミカルメカスラッジクリーナー
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去 成分還元剤、界面活性剤、他 容器エアゾール缶 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液)
1本(430mL)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルオチルーラ作業着用
油汚れに特化したハンドスプレー型洗剤
用途作業着に付着した油汚れを落とす洗剤 適合用途作業着用
1本(450g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカストロングコート
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆 成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)0 外観白茶色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 比重(at15℃)0.9(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH12.8(原液/20℃) 外観淡青色透明液体 動粘度(mm2/s)12(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)33(5%溶液)
1個(5L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカル消泡剤No.1
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡 成分シリコーン系消泡剤、水 他 pH7.4(原液/20℃) 外観白色懸濁液体 動粘度(mm2/s)300(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.98(原液)
1個(1L)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルラストリムーバーK-200
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去 材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去 使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去 建築金物・事務機器・自動車等の錆除去 成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他 pH1以下(原液/20℃) 外観緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.12(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルサビ除去ジェル
ジェル状で塗り易く、縦面で垂れにくい 強力な錆除去剤
用途保管中に発生した点錆の除去。サンダーやグラインダーで磨けない部分に発生した錆の除去 成分リン酸、有機酸、増粘剤、界面活性剤、その他 pH1以下(原液) 外観黄色粘稠液体 動粘度(mm2/s)1700 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.2
1個(0.3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

A-0010-5L メカリンスCu-940 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカリンスCu-940
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去 成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)8.3(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.54(原液)
1個(5L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本メカケミカル銅用油性防錆剤
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色~淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル瞬洗
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄 成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.63 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他 pH7.9(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)10(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,888 税込8,677
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR-36 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルBR-36
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去 ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去 ワイヤカットで生じる錆の除去 成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.19(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルKC-12A
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.18(原液)
1個(5L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルSabitori Cleaner
タテ面で垂れにくいジェルタイプの錆取り剤
用途設備、工具等の錆除去 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

日本メカケミカルメカスーパークリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH13.4(原液) 外観淡緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)36(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコクリーナーN
中性タイプの多目的クリーナー
用途工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他 対応材質機械部品 pH8.3(原液) 主な用途油汚れ 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)31(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルラストリムーバーA-310K
錆の除去力が強く、短時間でステンレスの錆を処理できます
用途製造工程中に発生したステンレス製部品・製品の錆の除去。ステンレス製のタンク、配管に発生した錆の除去。ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 成分りん酸、有機酸 使用方法原液~20倍希釈 pH1以下(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.7(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.23(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルラストリムーバーPH-27
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水 pH2.7以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.09(原液)
1個(5L)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカリンスCu-940
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去 成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水 pH1以下(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)8.3(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.54(原液)
1個(10L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルサスピカットW-01
劇物指成分(弗化物や硝酸等)不使用のステンレススケールの除去剤
用途ステンレス材料、製品のスケール除去 成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液) 外観淡紫色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.21(原液)
1個(10L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカル消泡剤No.3
加工液に馴染みやすく、泡立ちを即抑え、効果持続します
用途泡立った加工液の消泡 成分シリコーン系消泡剤、水、他 pH6.5(原液) 外観白色粘稠液体 動粘度(mm2/s)520(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液)
1個(1L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカリンスCu-980
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途銅及び銅合金の酸化被膜除去 成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水 pH1以下(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.39(原液)
1個(10L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカリンスCu-980
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途銅及び銅合金の酸化被膜除去 成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.39(原液)
1個(5L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷