27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカドライプレスD-80
引火点が高い、潤滑性に優れている乾燥性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。 成分炭化水素、極圧添加剤(リン、塩素) 容量(L)18 引火点(℃)86 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.81 摩擦係数0.14 耐荷重(kg/cm2)16.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-80P
潤滑性に優れる速乾性プレス剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系) 容量(L)18 引火点(℃)85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.17 耐荷重(kg/cm2)4.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-501
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系) 容量(L)18 引火点(℃)48 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.13 耐荷重(kg/cm2)4.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-50
作業性良好。速乾型潤滑性に優れた油性ドライプレス剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコパンチP
潤滑性、防錆、防食性に優れ、環境に優しい油性プレス剤
用途難加工材、鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工用 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスC-200
高精度加工・難加工に対応できる、潤滑強化タイプ
用途鉄系材料の抜き曲げ、絞り加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 容量(L)18 引火点(℃)140 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)56 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)10 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプレス#30
強力なプレス潤滑力 のあるプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)188 外観褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.95 摩擦係数0.11 耐荷重(kg/cm2)13.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

塩素系及び硫黄系極圧剤を含ず、潤滑性に優れたプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)205 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)56 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.92 摩擦係数0.11 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)9.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレス#2007
防錆、防食性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスDHI-1
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)47 外観淡黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.15 耐荷重(kg/cm2)17 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-50SUS
ステンレス材料への使用が可能な乾性プレス潤滑剤
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)45 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.15 耐荷重(kg/cm2)12.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコパンチ#2030
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工 成分炭化水素、鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)91 外観淡黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)7.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 摩擦係数0.14 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)6.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコパンチP-19
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)87 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)5.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)8.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスW-311M
高精度加工、難加工に対応でき、金型の寿命が延びる潤滑強化型油性プレス剤。水溶性洗浄剤で用意に洗浄可能。
用途鉄系、アルミ、SUSの深絞り、曲げ、抜き加工用 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカマッハドライ200
完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できるプレス潤滑剤
用途鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、曲げ、絞り加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)77 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.21 耐荷重(kg/cm2)14.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプレス#20
過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料の深絞り、曲げ、抜き加工、バーリング加工、ローリングタップ加工用 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスHI-47
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)140 外観黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)190 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.98 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)11 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスALP-130
アルミ材料の加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)210 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)130 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.96 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプレス#44S
ステンレスも対応できる過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料、ステンレスの絞り、曲げ、抜き、ファインブランキング加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレス#2007H
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)180 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)140 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.12 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)8.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスO-ALP
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)43 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスO-AL
型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤
用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)52 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)7.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカフォージングK-8
水で容易に脱脂できる水溶性プレス潤滑剤
用途一般絞り加工、抜き曲げ加工 成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン系)、防錆剤、防腐剤 容量(L)18 pH8.5(原液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)850(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.00(原液) 表面張力(mN/m)33(3倍希釈液) 摩擦係数0.12(3倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)12.0(3倍希釈液)
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスU-230
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の抜き曲げ加工、絞り加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 容量(L)18 引火点(℃)140 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)56 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)10 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカマッハドライ15
15分で完全乾燥。脱脂洗浄工程を省略できる油性ドライプレス剤
用途鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカマッハドライ90H
べたつきがなく作業環境、作業能率が工場する油性ドライプレス剤
用途鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプレスAQ-77U
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。 成分水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他 容量(L)18 pH7.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)53 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)30(10倍希釈液) 摩擦係数0.12(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)5.5(10倍希釈液)
1個(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷