48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルスパレックスA-840
溶接時のスパッター付着を防止する耐熱樹脂被膜は、鋼との密着性も抜群で、溶接後直接下地塗装が行える水溶性スパッター付着防止剤。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止剤 成分水溶性樹脂、防腐剤 他 pH8.1(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.0(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液)
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスA-78
溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。
用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤 成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他 pH8.6(原液)(20℃) 外観白色液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.02(原液)
1個(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

KC-12 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルKC-12
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤 pH1以下(原液/20℃) 外観微淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.21(原液)
1個(5L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-3
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 容量(L)18 引火点(℃)43 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
当日出荷

日本メカケミカルサビ除去ジェル
ジェル状で塗り易く、縦面で垂れにくい 強力な錆除去剤
用途保管中に発生した点錆の除去。サンダーやグラインダーで磨けない部分に発生した錆の除去 成分リン酸、有機酸、増粘剤、界面活性剤、その他 pH1以下(原液) 外観黄色粘稠液体 動粘度(mm2/s)1700 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.2
1個(0.3kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

日本メカケミカルメカスラッジクリーナー
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去 成分還元剤、界面活性剤、他 容器エアゾール缶 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液)
1本(430mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカハンドソフト
植物性スクラブ粒子の働きで汚れをすっきり落とす手合い洗剤
用途手に付いた機械油、インキ汚れなどの除去 成分界面活性剤、パラフィン、植物性スクラブ、防腐剤、香料、その他 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2.5kg×2個)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルラストリムーバーK-200
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去 材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去 使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去 建築金物・事務機器・自動車等の錆除去 成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他 pH1以下(原液/20℃) 外観緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.12(原液)
1個(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH12.8(原液/20℃) 外観淡青色透明液体 動粘度(mm2/s)12(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)33(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルサスピカットW-04
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。 除去性能の強化によりレーザー加工後のバリ取りにも使用できます。
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 比重(at15℃)1.38(原液)
1個(10L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルKC-12A
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.18(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカル消泡剤No.7
非シリコン系の消泡剤。泡立ちを抑制し効果が持続します
用途泡立った水溶性加工液の消泡 成分界面活性剤、水、他 容量(L)1 pH10.1(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)430(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液)
1個(1L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

日本メカケミカルメカハンドメイク
特殊スクラブ粒子の配合で、指紋に入り込んだ汚れをスッキリ落とす手洗い洗剤
用途手に付いた機械油、インキ汚れなどの除去 成分界面活性剤、スクラブ、手荒れ防止剤、防腐剤、香料、その他 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3kg×2個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他 pH7.9(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)10(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカスーパークリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH13.4(原液) 外観淡緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)36(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカモールドクリーンMC-1
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途プラスチック成型後の樹脂焼けの除去 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他 対応材質樹脂 pH13.5(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.7(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)62(5%溶液)
1個(10L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルサスピカットW-04
毒物劇物取締法・PRTR法に該当しないステンレススケール除去剤
用途溶接したステンレスのスケール除去、 レーザー加工したステンレスのバリ取り レーザー加工したステンレスのバリ取、 成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.38(原液)
1個(5L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカハンドMP
強力な脱脂洗浄力。手荒れ防止成分配合。殊スクラブ微粒子の配合で指紋の汚れもスッキリ落とします
用途手に付いた機械油、インク汚れ除去用 手洗い洗剤 成分界面活性剤、パラフィン、スクラブ、手荒れ防止剤、防腐剤、香料、その他 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルサスピカットW-01
劇物指成分(弗化物や硝酸等)不使用のステンレススケールの除去剤
用途ステンレス材料、製品のスケール除去 成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液) 外観淡紫色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.21(原液)
1個(10L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

BR-36 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルBR-36
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去 ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去 ワイヤカットで生じる錆の除去 成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.19(原液)
1個(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルおそうじ当ばん
汚れに応じて希釈出来る経済的な水溶性洗浄剤
用途油など頑固な汚れの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH13.3(原液/20℃) 外観橙褐色透明液体 動粘度(mm2/s)2.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-91
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用) 成分非イオン特殊界面活性剤、他 pH6.2以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.22(原液)
1個(5L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナー
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他 pH11.8(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)36(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコクリーナーN
中性タイプの多目的クリーナー
用途工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他 対応材質機械部品 pH8.3(原液) 主な用途油汚れ 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)31(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカNCクリーナー
塩素系溶剤を含まない低臭タイプの強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄 成分炭化水素、界面活性剤、防錆剤、その他 容量(L)18 引火点(℃)49 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

日本メカケミカルCP-100H
鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆
用途鋳物の長期屋内保管用防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)52 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカキーパーCP-3N
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルドライモールR-3
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)22 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.75(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカハンドソープA
強力な脱脂洗浄力。手荒れ防止成分配合
用途機械油、インキ汚れ等の除去 成分界面活性剤、手荒れ防止剤、香料、染料、その他 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスW-204Y
溶接時に発生する煙が少なく、臭いもきつくない水溶性スパッター付着防止剤。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。水溶性のため、火災の危険がありません。油性スパッター付着防止剤に比べて、溶接時に発生する煙が少なく、作業環境が向上します。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止 成分脂肪酸塩、防錆剤、界面活性剤、水、他 pH8.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)2.6(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液)
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコラスト・N
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液)
1個(5L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルラストリムーバーPH-27
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水 pH2.7以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.09(原液)
1個(5L)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカPMクリーナー
弱アルカリ性でアルミニウム製品の脱脂洗浄にも使用可能な洗浄剤
用途プラントメンテナンス、部品、ワークの脱脂洗浄 成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、その他 pH8.5(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)6.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)32(5%溶液)
1個(5L)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーH
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他 pH13.0(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.7(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカピカフォーム
垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
用途換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去 成分界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他 pH13.5(原液/20℃) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)33(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーDE-1
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄 成分トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水 pH8.2(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)5.3(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーンカットCA1
銅系、アルミ系及び鉄系材料の加工に最適な水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分鉱物油、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.6(原液)、8.5(20倍液)(20℃) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)140(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.0(原液) 表面張力(mN/m)30(20倍液) 摩擦係数0.12(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)16.0(20倍液)
1個(20L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700AK
クーラントの長期使用が可能。優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工ができる強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分炭化水素、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.7(原液)、8.8(15倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)260 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.94(原液) 表面張力(mN/m)33(15倍液) 摩擦係数0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)12.0(15倍液)
1個(20L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカオイル#300HG
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる油性溶剤希釈型防錆油。防錆期間は約6ヶ月
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)49 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.82 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷