商品豆知識
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH8.3(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)64(5%溶液)
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH10.1(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)64(5%溶液)
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。
成分水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他
容量(L)18
pH7.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)53
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)
摩擦係数0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)5.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工
成分水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)18
pH6.6(原液/15℃)
外観淡黄褐色液体
動粘度(mm2/s)8.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
希釈液(×10)摩擦係数0.11
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)32(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)20.0以上(10倍希釈液)
1個(18L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード