「缶容器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去
成分還元剤、界面活性剤、他
容器エアゾール缶
pH6以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分石油系溶剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観緑色液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.69(原液)
危険物の性状非水溶性
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め
成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器エアゾール缶
引火点(℃)76
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.87(原液)
危険物の性状非水溶性
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄
成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.6(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.63
危険物の性状非水溶性
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分植物油脂
引火点(℃)300
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)41(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
比重(at15℃)0.92(原液)
摩擦係数0.1
耐荷重(kg/cm2)6(原液)
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.71(原液)
危険物の性状非水溶性
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)22
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.75(原液)
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)
機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆)
工具(潤滑、防錆)
電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)
成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色微濁液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.73(原液)
危険物の性状非水溶性
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄
対応材質金属部品
引火点(℃)5
主な用途油汚れ
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.85(原液)
危険物の性状非水溶性
油性脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他
容量(mL)420
対応材質金属部品
容器エアゾール缶
主な用途油汚れ
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)0.50(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆
成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)0
外観白茶色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
比重(at15℃)0.9(原液)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆
成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)4
外観無色透明または微濁液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
比重(at15℃)0.75(原液)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79(原液)
危険物の性状非水溶性
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去
成分石油エーテル、LPG、その他
容量(mL)420
対応材質精密機器、電子機器等
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
主な用途油汚れ
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.92(原液/15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.64(原液)
危険物の性状非水溶性
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
引火点(℃)150
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)71(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.96(原液)
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)
危険物の性状非水溶性
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工
成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他
引火点(℃)145
外観暗緑色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19(40℃)
危険物の類別第四類
比重(at15℃)0.97(原液)
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)14.5(原液)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード