「銅切削加工」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカテンCU
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策 成分特殊アニオン系有機化合物 容量(L)5 pH8.5(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカソルベント#300
銅系材料の水溶性切削加工後の洗浄に最適な洗浄剤
用途加工後のワークに付着する水溶性加液の洗浄 成分アルコール、炭化水素、グリコールエーテル 容量(L)18 引火点(℃)4 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.78 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットCA1
銅系、アルミ系及び鉄系材料の加工に最適な水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分鉱物油、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.6(原液)、8.5(20倍液)(20℃) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)140(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.0(原液) 表面張力(mN/m)30(20倍液) 摩擦係数0.12(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)16.0(20倍液)
1個(20L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

関連カテゴリ