12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカル銅用油性防錆剤
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色~淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-2K
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤 成分非イオン系有機化合物、他 pH5.1以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.17(原液)
1個(5L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメタルオールIH-A
鉄、超硬合金の一時防錆。水希釈して使用。 水希釈で使用でき(約10~50倍)、経済的です。 防錆有効期間は最大7日(屋内)程度です。 鉄の防錆や超硬合金の変色防止に利用できます。 防錆被膜は、水洗で容易に除去できます。
成分特殊アニオン系有機化合物 容量(L)5 pH9.0以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)54(5%溶液)
1個(5L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスW-204Y
溶接時に発生する煙が少なく、臭いもきつくない水溶性スパッター付着防止剤。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。水溶性のため、火災の危険がありません。油性スパッター付着防止剤に比べて、溶接時に発生する煙が少なく、作業環境が向上します。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止 成分脂肪酸塩、防錆剤、界面活性剤、水、他 pH8.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)2.6(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液)
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカ P コート(A)スプレー
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。 本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。 通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。 ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。 成分石油系溶剤 他 引火点(℃)0以下(原液) 外観緑色液体 動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルドライモールF-3
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆) 機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆) 工具(潤滑、防錆) 電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆) 成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.73(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカP-700
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止 ワイヤーカット加工中のワークの防錆 成分脂肪酸塩、鉱油ワックス 他 比重0.84(60℃) 引火点(℃)121 外観緑色ペースト 動粘度(mm2/s)7000(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(600cc)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスA-78
溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。
用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤 成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他 pH8.6(原液)(20℃) 外観白色液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.02(原液)
1個(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカディップNS-700NY
防錆能力付与型。油性系で溶接時のブローホールの心配がない油性スパッター付着防止剤。低粘度で作業が容易です。
用途スパッター付着防止剤 成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤、腐食抑制剤、他 引火点(℃)46 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

日本メカケミカル油性防錆剤
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆 仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下 淡黄色透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
23,980 税込26,378
6日以内出荷