4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカP-700
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止 ワイヤーカット加工中のワークの防錆 成分脂肪酸塩、鉱油ワックス 他 比重0.84(60℃) 引火点(℃)121 外観緑色ペースト 動粘度(mm2/s)7000(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(600cc)
7,698 税込8,468
3日以内出荷

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-2K
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤 成分非イオン系有機化合物、他 pH5.1以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.17(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカ P コート(A)スプレー
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。 本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。 通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。 ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。 成分石油系溶剤 他 引火点(℃)0以下(原液) 外観緑色液体 動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷