6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




赤、緑、青(RGB)のLED
仕様●寸法:3×3×1.8mm●質量:0.029g(typ)●表面実装●オン/オフコントラストの高い黒フェイス●パッケージ材質:耐熱性ポリマー●パッケージ上面色:黒色●封止樹脂材質:エポキシ樹脂(拡散材入り)●電極材質:銅合金+(金)メッキ●用途●屋内ディスプレイ、オフィス機器・通信機器・計測機器・家庭用電化製品等●屋外(看板)ディスプレイ、商用照明 アズワン品番67-0357-33
1パック
319 税込351
5日以内出荷

仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:10.8 cd●ピン数:2●ビュー角:30 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 5.4mm●レンズ色:クリア●日亜300B、310B、320BシリーズLED. 日亜の300B / 310B / 320B LEDは、単色スルーホールLEDファミリです。このLEDシリーズは、クリアレンズ付き3 mm (T-1)パッケージとなっています。クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な3x0Bシリーズは、ポータブルライト、標識、装飾照明などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷