「tirレンズ」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直径:21.49mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel 20 mm光学部品●Carclo Optics製のLEDレンズは、複数のメーカーのさまざまなLEDと併用できるように設計されています互換性のあるLEDの最新リストについては、Carclo OpticsのWebサイトにアクセスしてください。. 20 mm光学ファミリLEDレンズ. このCarclo Opticsの20 mm LEDレンズ製品は、シリーズで最も人気のある製品です。TIRプリズムにより、さまざまな用途に適合する幅広いビームオプションを利用できます。 丸型又はバブル型のレンズを用意しています。また、フロスト、リプル、クリアなど各種の仕上げの製品があります。