12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1260 lm の光束出力により、140 LED/ メートルで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7236-91
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。210 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-84
1個
27,980 税込30,778
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1330 lm の光束を 140 LED/ メートルで出力することで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0811 アズワン品番65-7237-03
1個
16,980 税込18,678
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-23
1個
11,980 税込13,178
欠品中

LEDフレキシブルテープは24Vdcで、消費電力は14.4Wです。>1メートルあたり210LEDのCRI80/1995lmの光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力CRI>803M粘着テープが付いています3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7236-96
1個
24,980 税込27,478
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-14
1個
28,980 税込31,878
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 / 1995 lm の光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0814 アズワン品番65-7237-22
1個
24,980 税込27,478
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1330 lm の光束を 140 LED/ メートルで出力することで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0819 アズワン品番65-7236-90
1個
16,980 税込18,678
欠品中

LEDフレキシブルテープF1-11-28-2-140-F8-65は24Vdcで、消費電力は9.6W/Mです。>1メートルあたり140個のLEDのCRI80及び133lmの光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140LED/メートルカラートーン:6100kIP65CRI>80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7236-95
1個
21,980 税込24,178
欠品中

LED フレキシブルは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>CRI 80 / 630 lm の光束を 70 LED / メータで出力することで、製品を自然光の近くに確実に近づけることができます。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-16
1個
16,980 税込18,678
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0816 アズワン品番65-7237-77
1個
16,980 税込18,678
欠品中